Vremenski brojač ACTI9 iCH radnih sati 230V AC 35mm 90mm DIN šina 2M [15440]
- Linija proizvoda: ACTI9 iCH
- Ulazni napon (V): 230
- Vrsta napona: AC
- Širina (mm): 35
- Visina (mm): 90
- Način montaže: DIN šina
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.