Brojilo električne energije ACTI9 3F direktni Jedna tarifa 125A 400V 7M [A9MEM3300 - iEM3300]

ŠIFRA 2724980 EAN 3606480696381 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3300 - iEM3300
Mjerač energije iEM3300 – 125 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Izvedba tarife: Enotna tarifa
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 125
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Širina u modularnim razmacima (M): 7
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.