Brojilo električne energije ACTI9 3F direktni Jedna tarifa 63A 400V 5M [A9MEM3100 - iEM3100]

ŠIFRA 1219287 EAN 3606480481482 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3100 - iEM3100
Mjerač energije iEM3000 – 63 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Izvedba tarife: Enotna tarifa
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 63
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Širina u modularnim razmacima (M): 5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.