Brojilo električne energije ACTI9 3F direktni Jedna tarifa 63A 400V Modbus 5M [A9MEM3150 - iEM3150]

ŠIFRA 2732143 EAN 3606480481512 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3150 - iEM3150
Mjerač energije iEM3150 – 63 A – Modbus
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Izvedba tarife: Enotna tarifa
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 63
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Izvedba sučelja: Modbus
  • Širina u modularnim razmacima (M): 5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.