Brojilo električne energije ACTI9 3F za sakupljač struje Jedna tarifa 5A 400V 5M [A9MEM3200 - iEM3200]

ŠIFRA 2740368 EAN 3606480481536 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3200 - iEM3200
Mjerač energije iEM3200 – CT
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: za tokovnike
  • Izvedba tarife: Enotna tarifa
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 5
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Širina u modularnim razmacima (M): 5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.