Brojilo električne energije ACTI9 3F za sakupljač struje Višestarifni 5A 400V Modbus 5M MID [A9MEM3255 - iEM3255]

ŠIFRA 2747606 EAN 3606480481574 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3255 - iEM3255
Mjerač energije iEM3255 - CT - Modbus - 1 digit. I –1 digit. O – višetarifni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: za tokovnike
  • Izvedba tarife: Multi-stopnja
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 5
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Izvedba sučelja: Modbus
  • Širina u modularnim razmacima (M): 5
  • Dopuštenje: MID
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.