Brojilo električne energije ISKRA 3F direktni dvotarifno 65A 400V 3M [022433920002 - WM3-6 230TB]

ŠIFRA 2745972 EAN 3838651300609 ISKRA 022433920002 - WM3-6 230TB
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ISKRA
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Izvedba tarife: dvotarifni
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 65
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Širina u modularnim razmacima (M): 3
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.