Brojilo električne energije ACTI9 3F direktni Višestarifni 63A 400V Modbus 5M MID [A9MEM3155 - iEM3155]

ŠIFRA 2689544 EAN 3606480481529 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3155 - iEM3155
Mjerač en. iEM3155 – 63 A – Modbus – 1 digit. I – 1 digitalni O – višetarifni
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ACTI9
  • Vrsta pola: 3-fazni
  • Izvedba: direktni
  • Izvedba tarife: Multi-stopnja
  • Maksimalna snaga (lmaks) (A): 63
  • Nazivni napon (Un) L-L (V): 400
  • Izvedba sučelja: Modbus
  • Širina u modularnim razmacima (M): 5
  • Dopuštenje: MID
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.