Skala za ugradni instrument FQ0307 X/5A sa označenjem skale 0-400 Amper 72mm 72mm 90st. [S: FQ0307 400A - FQ0307 400A/5A]

ŠIFRA 1021860 EAN 3838651300487 ISKRA S: FQ0307 400A - FQ0307 400A/5A
Skala za ugradbeni analogni ampermetar FQ0307 s ulazom iz transformatora 5 A, oznaka skale: 0 – 400 A, dimenzije 72 mm x 72 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: FQ0307
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: Označitev skale
  • Jedinica mjere: Amper
  • Širina mjerne ljestivce (mm): 72
  • Visina mjerne ljestvice (mm): 72
  • Maks. otklon kazaljke (st.): 90
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.