Strujni transformator, mjerni CIRCUTOR TC-6 300A 5A fi 28mm 40mm 10mm 5VA cl0,5 žigosan [M70334Ž - TC6 300/5A Ž]

ŠIFRA 1139240 EAN 3838629423514 CIRCUTOR M70334Ž - TC6 300/5A Ž
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: CIRCUTOR TC-6
  • Primarna mjerna struja ln (A): 300
  • Sekundarna nazivna struja (A): 5
  • Promjer otvaranja (mm): fi 28
  • Širina otvaranja: 40
  • Visina otvaranja: 10
  • Sekundarna nazivna prividna snaga (VA): 5
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Potvrđeno: žigosan
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.