Ugradni voltmetar POWERLOGIC 500V AC 72mm 72mm sa označenjem skale 0-500V [16005 - VLT]

ŠIFRA 2606522 EAN 3303430160052 SCHNEIDER ELECTRIC 16005 - VLT
Analogni voltmetar VLT – 72 x 72 mm – 0 do 500 V
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POWERLOGIC
  • Mjerno područje (V): 500
  • Vrsta napona: AC
  • Širina (mm): 72
  • Visina (mm): 72
  • Nominalna krajnja vrijednost ljestvice: sa označenjem skale
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.