Uklopni sat Euro M časovna Analogno 24h 16A 15min Zaštitni kontakt (šuko) [EUROČP24H]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: Analogno
- Vrsta sata: 24h
- Nazivna uklopna struja pri 230 V AC (A): 16
- Najkraće vrijeme uključivanja (min): 15
- Izvedba utičnice: Zaštitni kontakt (šuko)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.