Uklopni sat Euro M časovna Digitalno 7 dana 16A 1min Zaštitni kontakt (šuko) [EUROCP7D]
- Linija proizvoda: Euro M
- Izvedba: Digitalno
- Vrsta sata: 7 dana
- Nazivna uklopna struja pri 230 V AC (A): 16
- Najkraće vrijeme uključivanja (min): 1
- Izvedba utičnice: Zaštitni kontakt (šuko)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.