Uklopni sat LEGRAND Analogno Dan-/sat s danima 16A 15min Zaštitni kontakt (šuko) [699811]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Analogno
- Vrsta sata: Dan-/sat s danima
- Nazivna uklopna struja pri 230 V AC (A): 16
- Najkraće vrijeme uključivanja (min): 15
- Izvedba utičnice: Zaštitni kontakt (šuko)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.