Prenaponski relej FINDER ostalo 110V 110V AC bez LED indikatora [99.02.8.230.07 - Samo po PAK=10 KOS!]
- Linija proizvoda: FINDER
- Funkcija: Ostalo
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 110
- Nazivni upravljački napon Us na AC 60 Hz (V): 110
- Tip napona za aktiviranje: AC
- S LED indikatorom: brez LED indikacije
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.