Instalacijski sklopnik ACTI9 iCT 63A 2NO 24V AC 2M [A9C20162]
- Linija proizvoda: ACTI9 iCT
- Nazivna radna struja (A): 63
- Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 2
- Nazivni napon aktiviranja (V): 24
- Vrsta napona napona upravljanja: AC
- Broj razdjelnih jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.