Instalacijski sklopnik IK 20A 1NO 1NC 230V AC 1M [IKD20-11-230VAC - IKD20]

ŠIFRA 1136601 EAN 3838733034149 ISKRA IKD20-11-230VAC - IKD20
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 20 A, 1 normalno otvoren kontakt i 1 normalno zatvoren kontakt, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 1 modularno mjesto
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IK
  • Nazivna radna struja (A): 20
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 1
  • Broj uobičajeno zatvorenih kontakata (NC): 1
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.