Instalacijski sklopnik IK 25A 4NO 230V AC 2M [IKD25-40-230VAC - IKD25]

ŠIFRA 1123152 EAN 3838733033661 ISKRA IKD25-40-230VAC - IKD25
Instalacijski sklopnik ISKRA IK ima nazivnu radnu struju 25 A, 4 normalno otvorena kontakta, nazivni upravljački napon 230 V AC i zauzima 2 modularna mjesta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: IK
  • Nazivna radna struja (A): 25
  • Broj uobičajeno otvorenih kontakata (NO): 4
  • Nazivni napon aktiviranja (V): 230
  • Vrsta napona napona upravljanja: AC
  • Broj razdjelnih jedinica (M): 2
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.