• Privatna
  • Prenaponska zaštita PROTEC B2SR T12 1 12,5kA 320V

Prenaponska zaštita PROTEC B2SR T12 1 12,5kA 320V [IZ506.430 - PROTEC B2SR 12.5/320]

ŠIFRA 1189801 EAN 3838757008737 ISKRA ZAŠČITE IZ506.430 - PROTEC B2SR 12.5/320
Prenaponska zaštita odvodnik PROTEC B2SR Imax(8/20): 100 kA, Iimp(10/350): 25 kA, maksimalni dopušteni napon rada 320 V AC, razred I + II, tip B + C, sa signalizacijom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: PROTEC B2SR
  • Izvedba pola: 1
  • Udarna struja munje (10/350 µs) (kA): 12,5
  • Nazivni napon AC (V): 320
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.