Zaštitna FID sklopka RX3 SOHO 4P 25A 0,3A AC 4M [402070]

ŠIFRA 2725684 EAN 3245064020701 LEGRAND 402070
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) RX3 – četveropolni, nazivne struje 25 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 300 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RX3
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 25
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,3
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.