Sklopni elektro ormar E THALASSA PLA PS 500mm 500mm 320mm Poliester bez montažne ploče 1vrata IP65 siva RAL 7035 [NSYPLA553G]

ŠIFRA 2742478 EAN 3606480774911 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPLA553G
Samost. ormar od poliest. razl. PLA, potpuno zabrtvljen 500 x 500 x 320 IP65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: THALASSA PLA
  • Visina (mm): 500
  • Širina (mm): 500
  • Dubina (mm): 320
  • Materijal: Poliester
  • S montažnom pločicom: brez montažne plošče
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.