Gradilišni ormar KAEDRA Bez ploče za gumbe 4M DIN 2x3/4P16A IP65 98mm 310mm 98,5mm [13176]

ŠIFRA 1143547 EAN 3303430131762 SCHNEIDER ELECTRIC 13176
Kaedra – za utičnicu – 2 otvora – 1 x 4 modula – 1 priključni blok
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KAEDRA
  • Izvedba: Bez ploče za gumbe
  • Broj instalacijskih sklopki: 4M DIN
  • Broj utičnica: 2x3/4P16A
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Širina (mm): 98
  • Visina (mm): 310
  • Dubina (mm): 98,5
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.