Sklopni ormar I EO zidna 400mm 300mm 150mm metal sa montažnom pločom 1vrata IP66 siva RAL 7035 [EO403015D - 51979]

ŠIFRA 1220046 EAN 3838629014712 EAE EO403015D - 51979
Elektroormar proizvođača EAE za N/O montažu, visine 400 mm, širine 300 mm i dubine 150 mm. Ormar je metalni, plastificiran u RAL7035, s IP66 zaštitom i već sadržava montažnu ploču, zidne nosače, bravu i pribor za povezivanje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: EO
  • Visina (mm): 400
  • Širina (mm): 300
  • Dubina (mm): 150
  • Materijal: kovinski
  • S montažnom pločicom: z montažno ploščo
  • Broj vrata (vrata): 1
  • Vrsta zaštite (IP): IP66
  • RAL broj: siva RAL 7035
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.