Upravljački pult I SCHNEIDER 1400mm 800mm 1045mm čelik [NSYSDF810 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 1400
- Širina (mm): 800
- Dubina (mm): 1045
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.