Upravljački pult I SCHNEIDER 484mm 400mm 300mm čelik [NSYSDC43 - Universal enclosures]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Visina (mm): 484
- Širina (mm): 400
- Dubina (mm): 300
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.