Dovodna stezaljka sabirnog su. RITTAL 95-300mm2 + 33x26/21mm sabirnica 800A 3P 150mm [9342310 - SV 9342.310]
- Linija proizvoda: RITTAL
- Nazivna struja pri AC 50 Hz (A): 800
- Broj polova (P): 3
- Širina (mm): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.