Telefonski ormarić PREBIL PLAST KKS Nadžbukno 230mm 290mm 124mm Plastika SIV [PB1N KKS - PB 1 N KKS]
- Linija proizvoda: PREBIL PLAST
- Način montaže: Nadžbukno
- Širina (mm): 230
- Visina (mm): 290
- Dubina (mm): 124
- Materijal: Plastika
- Boja: siva
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.