Kompaktna sklopka DPX3 1600-S1 800A 3P 36kA 320-800A 1,5-10In [422540]

ŠIFRA 2725522 EAN 3414970383068 LEGRAND 422540
Kompaktni prekidač DPX3 1600 nazivne snage kratkog spoja 36 kA s elektroničkom zaštitnom jedinicom podesivom od 320 do 800 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPX3 1600-S1
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 800
  • Broj polova (P): 3
  • Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 36
  • Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 320-800
  • Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 1,5-10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.