• Privatna
  • Kompaktna sklopka DPX3 250-TM 250A 3P 25kA 200-250A 5-10In

Kompaktna sklopka DPX3 250-TM 250A 3P 25kA 200-250A 5-10In [420209]

ŠIFRA 2696224 EAN 3245064202091 LEGRAND 420209
Kompaktni prekidač DPX3 250 nazivne snage kratkog spoja 25 kA s termomagnetskom zaštitnom jedinicom podesivom od 200 do 250 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: DPX3 250-TM
  • Nazivna trajna struja Iu (A): 250
  • Broj polova (P): 3
  • Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 25
  • Otpuštanje preopterećenja postavke struje (A): 200-250
  • Područje namještanja neodgođenog kratkog spoja (In): 5-10
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.