Podna ugradna svjetiljka THORNeco MARY GARDEN SPOT IP66 500 830 LED se ne može zamijeniti 8W 3000K 500lm LED driver FO Inoks IP66 100-240V 80-89 (razred 1B) [96633583]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 500
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP66
- Nazivni napon (V): 100-240
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.