Podna ugradna svjetiljka THORNeco ROSY INGROUND LED se ne može zamijeniti 6W 3000K 350lm LED driver FO Inoks IP67 100-240V 80-89 (razred 1B) [96633582]
- Linija proizvoda: THORNeco
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Snaga svjetiljke (W): 6
- Temperatura boja (K): 3000
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 350
- Upravljački uređaj: LED driver FO
- Boja kućišta: Nehrđajući čelik
- Vrsta zaštite (IP): IP67
- Nazivni napon (V): 100-240
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.