Pričvrsna stezaljka WAGO TOPJOB Završna SIV Plastika 10mm [249-117]

ŠIFRA 2732180 EAN 4055143314169 WAGO 249-117
Krajnji nosač SI WAGO TOPJOB PVC 10 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: WAGO TOPJOB
  • Boja: siva
  • Materijal: Plastika
  • Širina / rasterska mjera (mm): 10
  • Ostali podaci ili svojstva
  • Način montaže: DIN šina 35 mm
  • Izvedba brave: Bez vijaka
  • Klasa gorivosti izolacijskog sredstva prema UL 94: V0
  • Visina pri najnižoj ugradbenoj vrsti montaže (mm): 28,2
  • Dužina (mm): 45
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.