• Privatna
  • Rastalni uložak NV Eti NV1 250A Baterijski 550V DC
E-katalog

Rastalni uložak NV Eti NV1 250A Baterijski 550V DC [004723268 - NV1 M1/250A/550V DC]

ŠIFRA 2689245 EAN 3838895688648 ETI 004723268 - NV1 M1/250A/550V DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: Eti
  • Ugradbena veličina: NH1
  • Izmjerena struja (A): 250
  • Razred uporabe: Baterijski
  • Nazivni napon (V): 550
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.