• Privatna
  • Baterijska svjetiljka RS1 CREE 3W LED 80lm ALU CRN IP54

Baterijska svjetiljka RS1 CREE 3W LED 80lm ALU CRN IP54 [EURORS1LED]

ŠIFRA 1193671 EAN 3830045981104 EURO M EURORS1LED
Svjetiljka ručna RS1 LED Cree ima ultra svjetleće LED diode snage 3 W, svjetlosnu jakost 80 lumena, vodootporna, kućište svjetiljke je od aluminija; podesiv snop s dometom 150 m; priložene su 3 x AAA baterije; Veličina: 11,5 cm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RS1
  • Rasvjetni proizvodi: LED
  • Svjetlosni tok (lm): 80
  • Materijal: Aluminij
  • Boja kućišta: Crna
  • Vrsta zaštite (IP): IP54
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.