• Privatna
  • Dekorativna zidna svjetiljka ORIENT AS PETS-191 1X 60W E27 BIJ pravokutno 240x190mm IP20 230V

Dekorativna zidna svjetiljka ORIENT AS PETS-191 1X 60W E27 BIJ pravokutno 240x190mm IP20 230V [615030011]

ŠIFRA 1224404 EAN 3838959799525 ELEKTROMATERIAL 615030011
Stropna/zidna plafonijera LUXEM ORIENT AS PETS-191, pravokutna, dimenzija 240 x 191 mm, bijele boje, s grlom E27. Spojnice za pričvršćivanje boje su kroma i imaju zaštitu IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ORIENT
  • Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
  • Snaga svjetiljke (W): 60
  • Držač svjetiljke: E27
  • Boja kućišta: bijela
  • Oblik: pravokutno
  • Dimenzije (mm): 240x190
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Nazivni napon (V): 230
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.