LED napajanje MEAN WELL 20W 90-264V 24V 0-0,84A IP67 [02020021 - LPV-20-24]
- Linija proizvoda: MEAN WELL
- Izlazna snaga (W): 20
- Ulazni napon (V): 90-264
- Izlazni napon (V): 24
- Izlazna struja (A): 0-0,84
- Vrsta zaštite (IP): IP67
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.