LED napajanje OPTOTRONIC OTe 35/220-240/700 PC DIMM 35W 27-50V 700mA 200-240V IP20 [825520]
- Linija proizvoda: OPTOTRONIC
- Vrsta upravljanja: DIMM
- Izlazna snaga (W): 35
- Izlazni napon (V): 27-50
- Izlazna struja (A): 700
- Nazivni napon (V): 200-240
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.