LED napajanje POS NAPETOSTNI FTPC20V24-C slim 20W 180-264V 24V 0,84A 230V IP20 [FTPC20V24-C]

ŠIFRA 2796712 EAN 5902135122907 POS Power FTPC20V24-C
LED napajalnik POS NAPETOSTNI FTPC20V24-C slim ima moč 20W, vhodno napetost 180-264V, izhodno napetost 24V, izhodni tok 0,84A ter zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: POS
  • Izlazna snaga (W): 20
  • Ulazni napon (V): 180-264
  • Izlazni napon (V): 24
  • Izlazna struja (A): 0,84
  • Nazivni napon (V): 230
  • Vrsta zaštite (IP): IP20
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.