LED traka LEDX BDR 5m (+ napajalnik + daljinski upravl. ) 14,4W/m Toplo 12V 60led/m 1320lm/m IP65 3000K A++ [LSWDBDR5M21260WW]

ŠIFRA 2793952 EAN 3838629738502 DAYLED ELECTRONIC TECH CO LSWDBDR5M21260WW
LED trak LEDX BDR v kolutu 5m z napajalnikom in daljincem, ima moč 14,4W/m, toplo belo barvo 3000K, 60 ledic/m, svetlobni tok 1320 lm/m, deluje na napetosti 12V in ima zaščito IP65.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LEDX
  • Snaga žarulje po metru (W/m): 14,4
  • Kategorija boje svjetla: Toplo
  • Napon svjetiljke (V): 12
  • Broj rasvjetnih tijela po metru (led/m): 60
  • Svjetlosni tok (lm): 1320
  • Vrsta zaštite (IP): IP65
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Klasa energetske učinkovitosti: A++
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.