Elektronski predspojni uređaj HF-P 1x za svjetilke T16 49W 230V TL5HOIII [913713028066]
- Linija proizvoda: HF-P
- Broj svjetiljki: 1x
- Za vrstu svjetiljke T16: za sijalke T16
- Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 49
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.