Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QT-FIT8 2x za svjetilke T26 58-70W 230V [294289]
- Linija proizvoda: QUICKTRONIC
- Broj svjetiljki: 2x
- Za vrstu svjetiljke T26: za sijalke T26
- Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 58-70
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.