Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP-M 1x za svjetilke T16 za svjetilke T16-R za svjetilke T26 za svjetilke TC-DEL za svjetilke TC-L za svjetilke TC-TEL 230V [329134]
- Linija proizvoda: QUICKTRONIC
- Broj svjetiljki: 1x
- Za vrstu svjetiljke T16: za sijalke T16
- Za vrstu svjetiljke T16-R: za sijalke T16-R
- Za vrstu svjetiljke T26: za sijalke T26
- Za vrstu svjetiljke TC-DEL: za sijalke TC-DEL
- Za vrstu svjetiljke TC-L: za sijalke TC-L
- Za vrstu svjetiljke TC-TEL: za sijalke TC-TEL
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.