Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP5 2x za svjetilke T16 49W 230V [329431]
- Linija proizvoda: QUICKTRONIC
- Broj svjetiljki: 2x
- Za vrstu svjetiljke T16: za sijalke T16
- Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 49
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.