Elektronski predspojni uređaj QUICKTRONIC QTP5 3x / 4x za svjetilke T16 14W 230V [484598]
- Linija proizvoda: QUICKTRONIC
- Broj svjetiljki: 3x / 4x
- Za vrstu svjetiljke T16: za sijalke T16
- Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 14
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.