• Privatna
  • Elektronski predspojni uređaj HID-PV Base SON C3 70W 220-240V

Elektronski predspojni uređaj HID-PV Base SON C3 70W 220-240V [913712008766]

ŠIFRA 2755585 EAN 8718696531518 PHILIPS 913712008766
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: HID-PV Base
  • Za vrstu svjetiljke HS: SON C3
  • Prikladno za snagu svjetiljke (1 svjetiljka) (W): 70
  • Nazivni napon (V): 220-240
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.