Izvor napajanja halogen 12V HALOTRONIC HTM 70W 12V 230V IP20 [442310]
- Linija proizvoda: HALOTRONIC HTM
- Snaga (W): 70
- Izlazni napon (V): 12
- Ulazni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP20
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Za sva pitanja o proizvodima i ponudi nam pošaljite upit na e-poštu: info@rexel.hr.