Baterijska svjetiljka HyCell Zoom-Flashlight LEDW 55lm 14h 3x AAA/MICRO gumirani PVC CRN [1600-0108]
- Linija proizvoda: HyCell
- Rasvjetni proizvodi: LED
- Svjetlosni tok (lm): 55
- Vrijeme rada (h): 14
- Broj baterija: 3x
- Vrsta baterije: Micro
- Materijal: gumirani PVC
- Boja kućišta: Crna
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.