Baterijska svjetiljka LED LENSER H7.2 LED se ne može zamijeniti 250lm 30h 160m 4x AAA/MICRO CRN IPX6 [07397]
- Linija proizvoda: LED LENSER
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Svjetlosni tok (lm): 250
- Vrijeme rada (h): 30
- Duljina snopa (m): 160
- Broj baterija: 4x
- Vrsta baterije: Micro
- Boja kućišta: Crna
- Vrsta zaštite (IP): IPX6
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.