Baterijska svjetiljka NEBO BIG LARRY PRO RC ručna LED se ne može zamijeniti 9-500lm 4,5-24h 7-37m akumulatorska Li-ion CRN IPX4 [NE6640]
- Linija proizvoda: NEBO
- Izvedba: ručna
- Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
- Svjetlosni tok (lm): 9-500
- Vrijeme rada (h): 4,5-24
- Duljina snopa (m): 7-37
- Punjivo: akumulatorska
- Vrsta baterije: Litij-ionski
- Boja kućišta: Crna
- Vrsta zaštite (IP): IPX4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.