Naglavna svjetiljka LED LENSER iH8R INDUSTRIAL LED se ne može zamijeniti 600lm 120h 150m Aku 1x Li-ION 18650 3,7V CRNO/žuta IPX4 [500912]

ŠIFRA 2760629 EAN 4058205010313 LED LENSER 500912
IH8R je LED industrijska naglavna svjetiljka koja ima svjetlosnu jakost 600 lumena i domet do 150 metara. Ima tri načina djelovanja koji omogućuju postavke svjetlosne jakosti na 600/250/10 lumena. Vrijeme djelovanja do najviše 120 sati u načinu n
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: LED LENSER
  • Rasvjetni proizvodi: LED se ne može zamijeniti
  • Svjetlosni tok (lm): 600
  • Vrijeme rada (h): 120
  • Duljina snopa (m): 150
  • Punjivo: Aku
  • Broj baterija: 1x
  • Vrsta baterije: Li-ION 18650 3,7V
  • Boja kućišta: CRNO/žuta
  • Vrsta zaštite (IP): IPX4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.